FARAD
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.068uF
幅(mm)
12.5
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
10.0※リード線含まず
定格電圧(V)
400
静電容量
許容差±10
静電容量(μF)
0.068
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68661507
END400S68K0
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください