曜日別特売

メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF

メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF - FARAD

ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。

幅(mm)12.5厚さ(mm)7高さ(mm)11.0※リード線含まず定格電圧(V)400静電容量許容差±10静電容量(μF)0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68661306END400P10K0
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする