FARAD
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.33uF
幅(mm)
26
厚さ(mm)
8.5
高さ(mm)
18.0※リード線含まず
定格電圧(V)
630
静電容量
許容差±10
静電容量(μF)
0.33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68661410
END630P33K0
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください