SH/Tiny SH7125 CPUボード

SH/Tiny SH7125 CPUボード - アルファプロジェクト

ルネサスエレクトロニクスのSH/Tinyシリーズ、SH7125搭載のマイコンボードです。
新型MCU全盛の中で既にレガシーと呼ばれるSHシリーズですが、本品はSHシリーズ開発当初から存在する息の長い製品です。もはや定番商品と言って良いでしょう。
SH-2 SH7125採用、最大動作周波数 48MHz(65MIPS)
超小型基板 36mm x 34mm
外部拡張が容易。外部拡張に必要な信号は全て拡張コネクタに引き出してあり、各種デバイスを容易に追加できます。
回路図を全て公開。回路図は全て公開されておりますので、(http://www.apnet.co.jp/product/tiny/stk-7125.html)回路動作の確認やデバッグにお役立ていただけます。また、教育や研修用途にも最適です。
デバッグ評価キットを用意。評価キットにはCPUボード、評価ボード、デバッガソフト、フラッシュ書込みソフトなど、開発に必要なものが同梱されていますので、購入してすぐにSH7125の開発が始められます。

その他パワーLED(赤) 1個 VCCに接続電源DC5V±10%消費電流(mA)約50メモリーFlashROM:128KB(CPU内蔵)、RAM:8KB(CPUI内蔵)使用CPUSH7125R5F71253N50FPコネクタ拡張コネクタ(28pinx2未実装)、電源コネクタ(B2P-SHF-1AA(JST)未実装)基板寸法(mm)36×34(4層基板)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~75クロック周波数【12MHz発振子】CPUコア:48MHz、バス:24MHz、周辺:24MHz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68654979STK-7125
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする