曜日別特売

LEDデジタル電圧/電流メーター(赤色表示)

LEDデジタル電圧/電流メーター(赤色表示) - SCILEDデジタル電圧/電流メーター(赤色表示) - SCILEDデジタル電圧/電流メーター(赤色表示) - SCILEDデジタル電圧/電流メーター(赤色表示) - SCILEDデジタル電圧/電流メーター(赤色表示) - SCI

赤色7セグメントLED表示器を搭載した電圧/電流メーターです。12V~24Vのバイク/ボート/ATV/UTV/キャンピングカー/キャラバン/トラベルトレーラーなどで使用できます。
オプションとして、専用取り付けパネル(シングル/デュアル/トリプルマウントパネル、サーフェスマウントケース)が用意されています。
・素材はハウジングにガラス繊維入りナイロン(UL94-HB)を使用
・電圧と電流を監視するツーインワンデザイン
・逆極性保護
・最大400W/35Vまでのサージ保護
・6.3mmスナップイン端子付き

表示色取付穴径(Φmm)29測定電流0~25A測定電圧(V)DC7~33VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68658156A25-6
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする