SCI
波動スイッチ 赤
防水性能IP65準拠。
屋外でも使用可能です。
色
【操作部】赤
備考
IP65対応
定格
【LEDランプ】12V
端子形状
タブ端子
表示
【操作部】無し
操作部形状
丸
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格
16A 125VAC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68658120
R13-112B8-02
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください