LENOO
5Φ砲弾型高輝度白色LED
電圧(V)
3.2
発光色
白
輝度
20000mcd
電流(mA)
20
照射角
20度
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68660299
L053SWC-WH1
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください