LOOK
クリート X-TRACK EASY 13°
標準SPDペダルと互換性があります
標準SPDペダルと互換性があります
仕様
●アクセサリー:6 screws of 5 x 9mm and 6 washer●クリート (g):45
角度(°)
リリース:13、フロート:6
方向
リリース:全方向
商品番号
18235
角度調整範囲
1°
横(mm)
調整:2
互換性
Xトラック コレクション、」GEO TREKKING コレクション
内容量
1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68651707
105215-00018235
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください