曜日別特売

クリート デルタ フィットネス グリップ レッド

クリート デルタ フィットネス グリップ レッド - LOOK

摩擦が少ないポリアセタール樹脂製
デルタ規格では、足を外側または内側に向けて回転させてリリースします。
この機能は、サイクリストの安全性を向上させます。内側にひねってリリースする際にもボディやベアリングが邪魔になりません。
KEO以外のルックペダルと互換性があり、接触面積が広く、最適な快適性を実現します。
クリート交換時に役立つメモリーポジショナーも備えています。

仕様アクセサリー(mm):6 ネジ 5×11 6 ワッシャー質量(g)ペア:75角度(°)フロート:0 & 9 (ブラック & レッド)商品番号25673縦(mm)調整:12横(mm)調整:4素材ポリアセタール & PTFEカテゴリーロード インドアバイク内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68649668105025-00025673
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする