曜日別特売

ペダル 24 KEO BLADE TI CERAMIC 16

ペダル 24 KEO BLADE TI CERAMIC 16 - LOOKペダル 24 KEO BLADE TI CERAMIC 16 - LOOKペダル 24 KEO BLADE TI CERAMIC 16 - LOOKペダル 24 KEO BLADE TI CERAMIC 16 - LOOKペダル 24 KEO BLADE TI CERAMIC 16 - LOOK

LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。

仕様●アクスル:チタニウム●クリート:ケオ グリップ●スタックハイト + クリート(mm):14、8 ( 8、5 + 6、3 )●ペダル(g):95●リテンション:16幅(mm)デッキ:64寸法(mm)Qファクター:53ベアリングセラミックブレードカーボン材質(ボディ)カーボン面積(m2)踏:705テクノロジーブレード内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6864771710110-00027362
55,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする