CINELLI
サイクリング用品 ステム アント ブラック 31.8/ 60
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ
新たなフィックスギア専用ステムであり、アーバンライダーへの要求を満たしています。60mmのワンサイズのみです。
寸法(mm)
60
質量(g)
60mm:145(ブラック)
クランプ径(Φmm)
ハンドル:31.8、フォーク:28.6
素材
アルミ6061T6
内容量
1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68643368
204023-318060
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください