サイクリング用品 ハンドルバー ピスタ アルミ 31.8/42

サイクリング用品 ハンドルバー ピスタ アルミ 31.8/42 - CINELLI

イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ
6日間レースの黄金時代に最も有名なハンドルとなり、歴史を生み出した作品を現代に復活させました。
新しくなったPistaは、ブレーキレバーを取り付けられるように、中央部をシリンダー形状にしたおかげで、フィクシーバイクにも使用出来ます。

寸法(mm)420(芯-芯)マットブラック質量(g)330(420mm)ハンドル径(Φmm)Φ31.8素材6061 T6 ダブルバテッド・アルミニウム内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68651278203027-318420
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする