曜日別特売

スポーツバイク用ステム チネリ ステム 1A26.0/120

スポーツバイク用ステム チネリ ステム 1A26.0/120 - CINELLIスポーツバイク用ステム チネリ ステム 1A26.0/120 - CINELLI

イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。チネリ製品のオーナーになるのは、良き仕事をしたモノ、人生や芸術のひとかけらを手に入れること・・・。
自転車史で最も売れているクイルステムが、復刻版として登場。
仕上げ処理は、神秘的な”ミルキー”。
使いやすく、見ても触っても美しい” Multisensorial Classic Design”。

材質Milky Anodized寸法(mm)120クランプ径(Φmm)ハンドル:26アングル(°)73内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68651366204030-260120
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする