曜日別特売

トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 100VA 0端子共用

トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 100VA 0端子共用 - TOYOZUMI(トヨズミ)
寸法(mm)68×81×86電流(A)【2次側】1電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68705300AD21100A2
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする