日本ケミコン
ディスク形セラミックバリスタ 47V Φ5mm(10個1セット)
定格電力(W)
パルス:0.01
最高使用回路電圧
AC30Vrms
取付ピッチ(mm)
5.0±1.0
サージオン電流耐量(A)
250/1回-125/2回
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
104
エネルギー(J)
1.1
最大定格電圧(V)
DC37
バリスタ電圧(V)
47
静電容量(pF)
1140[参考値]
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68703839
TND05V-470KB00AAA0*10
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください