日本ケミコン
ディスク形セラミックバリスタ 470V Φ7mm(10個1セット)
定格電力(W)
パルス:0.25
最高使用回路電圧
AC300Vrms
取付ピッチ(mm)
5.0±1.0
サージオン電流耐量(A)
1750/1回-1250/2回
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
775
エネルギー(J)
30
最大定格電圧(V)
DC385
バリスタ電圧(V)
470
静電容量(pF)
120[参考値]
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68703830
TND07V-471KB00AAA0*A
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください