日本ケミコン
ディスク形セラミックバリスタ 470V Φ10mm(10個1セット)
定格電力(W)
パルス:0.4
最高使用回路電圧
AC300Vrms
取付ピッチ(mm)
7.5±1.0
サージオン電流耐量(A)
3500/1回-2500/2回
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
775
エネルギー(J)
60
最大定格電圧(V)
DC385
バリスタ電圧(V)
470
静電容量(pF)
220[参考値]
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68703848
TND10V-471KB00AAA0*A
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください