ディスク形セラミックバリスタ 220V Φ10mm(10個1セット)

ディスク形セラミックバリスタ 220V Φ10mm(10個1セット) - 日本ケミコン
定格電力(W)パルス:0.4最高使用回路電圧AC140Vrms取付ピッチ(mm)7.5±1.0サージオン電流耐量(A)3500/1回-2500/2回入数10個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)360エネルギー(J)27.5最大定格電圧(V)DC180バリスタ電圧(V)220静電容量(pF)450[参考値]内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68703805TND10V-221KB00AAA0*A
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする