日本ケミコン
ディスク形セラミックバリスタ 270V Φ14mm(10個1セット)
定格電力(W)
パルス:0.6
最高使用回路電圧
AC175Vrms
取付ピッチ(mm)
7.5±1.0
サージオン電流耐量(A)
6000/1回-5000/2回
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
455
エネルギー(J)
70
最大定格電圧(V)
DC225
バリスタ電圧(V)
270
静電容量(pF)
700[参考値]
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68703866
TND14V-271KB00AAA0*10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください