ディスク形セラミックバリスタ 39V Φ7mm(10個1セット)

ディスク形セラミックバリスタ 39V Φ7mm(10個1セット) - 日本ケミコン
定格電力(W)パルス:0.02最高使用回路電圧AC25Vrms取付ピッチ(mm)5.0±1.0サージオン電流耐量(A)500/1回-250/2回入数10個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)77エネルギー(J)1.9最大定格電圧(V)DC30バリスタ電圧(V)39静電容量(pF)2100[参考値]内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68703927TND07V-390KB00AAA0*A
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする