フォスター電機
ドームツィーター
インピーダンス(Ω)
8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
周波数(kHz)
音圧レベル(dB)
総質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68704180
FT28D
1台
マグネット:228.3
推奨クロスオーバー:2以下
90/W(1m)
528
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68704189
PT20K
1個
マグネット:70
推奨クロスオーバー:3以上
84/w(1m)
0.194
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください