Raspberry Pi 4 Model Bに対応したプラスチックケースです。3ピース構成で、ネジを使用しないはめ込み型なので組み立ても簡単です。側面と天板の間にスリットがあり、LCDやGPIOなどのケーブルを360°全方向に自由に取り出し可能です。 ※Raspberry Pi 3B+/3B/2B/1B+にはご使用になれません。
対応製品Raspberry Pi 4 Model B材質ABS樹脂色レッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93.9×32.8×62.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個