橋本電気(SANSUI)
ドライバートランス
形状
CB-19
質量(g)
13
備考
※印はセンタータップ付
端子形状
ピン
直流抵抗
直流抵抗一次:1.6kΩ、直流抵抗二次:73Ω
インピーダンス
一次:20kΩ、二次:1kΩ、直流抵抗一次:1.6kΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻数比
4.381
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68703997
ST-26P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください