Raspberry Pi5用アルミケース

Raspberry Pi5用アルミケース - DFRobotRaspberry Pi5用アルミケース - DFRobotRaspberry Pi5用アルミケース - DFRobot

優れた放熱性能
簡単な組み立て
ヒートシンクと冷却ファンによるデュアル放熱

セット内容Raspberry Pi 5用アルミケース×1、銅製ヒートシンク×4、ネジパッケージ×1、3M粘着テープ×2、プラスドライバー×1、六角レンチ(六角レンチ)×1材質アルミニウム合金寸法(mm)95×63×45質量(g)150適合機器Raspberry Pi 5 4GB/8GB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68707260FIT0962
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする