曜日別特売

XIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナ

XIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナ - Seeed StudioXIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナ - Seeed StudioXIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナ - Seeed Studio

XIAO ESP32C3マイコンボード用のミニアンテナ
Seeed Studio XIAO ESP32C3及びSeeed Studio XIAO ESP32C6マイクロコントローラボード用のミニアンテナです。2.4GHz帯の無線機能を強化し、頑丈な無指向性機能設計で、最大2.81dBiのゲインを実現します。

その他【ビーム幅】全方位【レドーム】白周波数2400~2500MHz保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)最大2.81インピーダンス(Ω)50偏波直線、全方位動作温度範囲(℃)-30~+80VSWR3.0:1最大電力(W)10(25℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68705397103990623
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする