デジタルアンプ用インダクタ(リード型)10μH

デジタルアンプ用インダクタ(リード型)10μH - サガミ エレクデジタルアンプ用インダクタ(リード型)10μH - サガミ エレク
使用温度範囲(℃)-20~+105(自己発熱を含む)直流抵抗0.012ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)10 ± 20%最大直流抵抗(Ω)0.015許容電流(mA)【直流重量】6000、【温度上昇】5100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687048197313NC-100M-RA
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする