サガミ エレク
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)47μH
使用温度範囲(℃)
-20~+105(自己発熱を含む)
直流抵抗
0.055Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタンス(μH)
47 ± 15%
最大直流抵抗(Ω)
0.071
許容電流(mA)
【直流重量】2600、【温度上昇】2400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68704855
7313NC-470L-RA
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください