サガミ エレク
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)680μH
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直流抵抗
インダクタンス(μH)
許容電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68704801
RTP8010-681M-R
1.76Ω
680 ± 20%
【直流重量】470、【温度上昇】310
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68704925
7313NC-681K-RA
0.646Ω
680
【直流重量】700、【温度上昇】750
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください