曜日別特売

XT60パネル取付コネクタ(メス)

XT60パネル取付コネクタ(メス) - GB[制御機器]XT60パネル取付コネクタ(メス) - GB[制御機器]

大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ
パネルに取り付け可能なメス型コネクタ
リチウム電池の電源接続などに適している
定格電流35Aに対応
PA/真鍮金メッキ材料を使用
UL94V-0の難燃性

定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68706551XT60E-F
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする