サンコー電商
ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.8mm×5m(±2%)
ニッケルクロム電熱線1種
耐熱性や耐酸化性が優れたニッケルクロム電熱線です。
強じんで高温強度が大きく、非磁性です。
加工性は、高温加熱後も脆弱化することがなく、冷間加工性も良好です。
用途
電気炉や電熱器などの高温発熱体、高抵抗の抵抗材などに適しています。
長さ(m)
5
最高使用温度(℃)
1100
導体抵抗
2.15Ω/m(許容差±6%)
線径(mm)
0.8
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68704557
NCHW1-0.8MM-L5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表