ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.6mm×5m(±2%)

ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.6mm×5m(±2%) - サンコー電商

ニッケル約80%、クロム約20%の第1種で1100℃まで使用できます。

線径(Φ)0.6m最高使用温度(℃)1100導体抵抗3.82Ω/m (許容差±6)条長(m)5内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68704548NCHW1-0.6MM-L5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする