トロイダルコイル(/47μH/9A/±10%)

トロイダルコイル(/47μH/9A/±10%) - Asian Brand
タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)7.8許容差±10%直径(mm)ワイヤー/1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=20mmインダクタンス(μH)47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68707339XR065125T470MV1L
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする