Asian Brand
トロイダルコイル(/80μH/2.5A/±10%)
タイプ
トロイダルインダクタ
電流(A)
飽和(Isat)/5
定格電流(A)
2.5
許容差
±10%
直径(mm)
ワイヤー/0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、D=15mm
インダクタンス(μH)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68707305
XR5026T800MVL5
オープン
¥
76
¥
84
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください