ビニル絶縁付き丸形端子(ストレート形、赤)

ビニル絶縁付き丸形端子(ストレート形、赤) - 冨士端子工業ビニル絶縁付き丸形端子(ストレート形、赤) - 冨士端子工業ビニル絶縁付き丸形端子(ストレート形、赤) - 冨士端子工業ビニル絶縁付き丸形端子(ストレート形、赤) - 冨士端子工業

丸形圧着端子

適合工具
3D
AC-5ND(3号ヘッド)
l9.5mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65内容量1個
注意
※なるべく電線の合計断面積が0.5mm2以上となるようにしてください。(例:0.3mm2は2つ折にして圧着)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
B
L
F
Φd2
JIS呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68707601V1.25-35.5mm17mm4.75mm3.3mmJIS準拠型名RAA1.25-3
オープン
20
22(税込)
6日以内出荷
返品不可
68707610V1.25-3.56.6mm18.6mm5.85mm3.8mmJIS準拠型名RAA1.25-3.5
オープン
20
22(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする