曜日別特売

仮設矢印 アローライン(矢印方仮設ライン)長さ3m

仮設矢印 アローライン(矢印方仮設ライン)長さ3m - ホクシン工業仮設矢印 アローライン(矢印方仮設ライン)長さ3m - ホクシン工業仮設矢印 アローライン(矢印方仮設ライン)長さ3m - ホクシン工業仮設矢印 アローライン(矢印方仮設ライン)長さ3m - ホクシン工業

仮設矢印 アローラインは特殊設計により浮き上がりを防止し、捲くれ上がりを軽減、道路に敷くだけでご使用頂けます。簡単に設置、撤収が可能です。高輝度プリズム反射材付きで夜間の視認性も向上しています。折り畳むことができるので、保管場所の省スペース化にも繋がります。

用途道路、路上の誘導標識に。視線誘導、方向誘導に。材質反射材:高輝度プリズム反射(黄)厚さ(mm)15質量(kg)14サイズ(mm)長さ3064×幅450色調本体:ホワイト、ジョイント:ブラック内容量1個
注意
※車両のスピードが60km/hを超える道路や急ブレーキが必要な現場では破損の恐れがありますので、使用しないでください。急な先道や急カーブでの使用はしないでください。未舗装の道での使用はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687075761118030311
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする