曜日別特売

ベンチ型宅配ボックス「クルミ」

ベンチ型宅配ボックス「クルミ」 - PYKES PEAK(Fun Standard)ベンチ型宅配ボックス「クルミ」 - PYKES PEAK(Fun Standard)ベンチ型宅配ボックス「クルミ」 - PYKES PEAK(Fun Standard)ベンチ型宅配ボックス「クルミ」 - PYKES PEAK(Fun Standard)ベンチ型宅配ボックス「クルミ」 - PYKES PEAK(Fun Standard)ベンチ型宅配ボックス「クルミ」 - PYKES PEAK(Fun Standard)ベンチ型宅配ボックス「クルミ」 - PYKES PEAK(Fun Standard)ベンチ型宅配ボックス「クルミ」 - PYKES PEAK(Fun Standard)

【これからは荷物があなたを待つ時代へ!新生活仕様がスタート!】本製品 TAKUHAI BOXは、今までの常識を覆し、デザイン性と機能性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。従来の宅配ボックスは投函回数が一回に限られたもの、115V電源や乾電池を必要とするものや、取り付けが複雑など、使いづらさや耐久性などの問題がありました。しかし本製品では、長期間研究を重ね、これまでの宅配ボックスの課題点の解決だけでなく、お客様の「こんなのが欲しかった!」というニーズを全て取り入れた仕様となっています。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!また、どんな玄関でもマッチするオシャレなカラーをご用意しましたのでDIY感覚で設置を楽しめます。
【宅配ストレスを感じているあなたへ!】留守でも在宅時でもこれから荷物の受け取りはTAKUHAI BOXで!「もう、不在票とはサヨウナラ!」「平日でも受け取れる」「荷物を待たなくてOK!気兼ねなく出かけられる」「不在中だって安心」「受け取り時間が気にならない」「受取準備をする必要がない」など宅配ボックスの設置により、ネットショッピングがさらに楽しくなるのではないでしょうか?<例えばこんな時にも!>入浴中、トイレ中、料理中、電話中、何かに夢中な時、子どもの相手をしていて手が離せない時、パジャマやすっぴんで人に会いたくない時、夜勤で日中は寝ているという時でも宅配ボックスがあなたの代わりに荷物をしっかり受け取ります!
仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。
天板はブラックウォールナット(黒クルミ)天然木を使用しており、玄関先やお庭にもピッタリのおしゃれな商品です。しかも鋼板素材で、安定感があって耐久性も優れています。
【組み立て簡単】
4つの脚を付属のレンチで取り付けるだけで即、使用可能になります。
【使い方3Way】
宅配ボックス、収納ボックス、ベンチなど用途に応じていろいろな使い方ができる便利なアイテムです。
しっかりサポート
初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。

用途宅配ボックスです。容量約78L本体質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(脚付き)65×41×51.2 / (脚なし)65×41×44.5素材構造部材:0.8mm 亜鉛メッキ鋼板 / 表面加工:粉体塗装、木部材:ブラックウォールナット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68709439P0144BTKHB-BEGベージュ80
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68709448P0144BTKHB-BLKブラック80kg
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする