和勝の保証
俺の万能グリップ 2本入
・グリップ力の向上
・衝撃吸収、疲労の軽減
・安全持ち位置のマーキング
・冷たい鉄製ハンドルの冷えをシャットアウト
・鋏で簡単にカットできます
用途
台車などのハンドルに
付属品
両面テープ
セット内容
本体×2本、両面テープ×2枚
色
ブラック
材質(本体)
発砲ゴム
サイズ(mm)
外径38x長さ150x内径28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68707567
WA-BG28
¥
1,000
¥
598
¥
658
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400