曜日別特売

フルカラーシリアルLEDモジュール

フルカラーシリアルLEDモジュール - スイッチサイエンスフルカラーシリアルLEDモジュール - スイッチサイエンス

1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。
テープLED(LEDストリップ)タイプの製品からLEDを1個ずつ切り分けて販売します。
直列に並べて長くすることができます。

仕様RGB各色256段階のPWMドライブ電源電圧5V幅(cm)モジュール:約1cm長さ(cm)モジュール:約1.7消費電流(mA)1モジュール当たり約53(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)制御方法特殊なフォーマットによる1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※LEDの切り分けは手作業で行っていますので切断ラインにはバラつきがありますが、ご了承ください。
※旧商品とは端子の並びが異なっているので、ご注意ください。旧製品:DIN/DO、+5V、GND、本製品:GND、DI/DO、+5V
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68708337SSCI-013987
オープン
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする