曜日別特売

フルカラーシリアルLEDテープ17cm

フルカラーシリアルLEDテープ17cm - スイッチサイエンスフルカラーシリアルLEDテープ17cm - スイッチサイエンスフルカラーシリアルLEDテープ17cm - スイッチサイエンス

1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。テープLED(LEDストリップ)タイプの製品から17cm(LED 10個分)ずつに切り分けて販売します。
RGB各色256段階のPWMドライブ

電源電圧5V幅(cm)約1制御方法特殊なフォーマットの1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応最大消費電流(A)1LED当たり約53mA×10個=0.53A(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)内容量1個
注意
※はんだ付けされている部分も含めて切り分けしているのでテープの片端にはんだ跡が残っている場合がありますが、ご了承ください。
※旧商品と端子の並びが異なっていますので、ご注意ください。旧製品:DIN/DO、+5V、GND、本製品:GND、DI/DO、+5V
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68708328SSCI-014007
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする