T.SIN(テイシン電機)
ヒッポークリップ 黒 鉄 定格30A はんだ付け
色
黒
材質
鉄
カバー
PVC
定格
30A
加工
芯線部をブリッジ部ではんだ
最大開口(mm)
22
メッキ
ニッケル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
最大開口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68708301
C-632-B
30A
22
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください