国際電業
フットスイッチ
工作機械などを足で操作するために使うスイッチです。
接点構成
1c
機能動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
MICROスイッチV形
操作部
フットスイッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
定格
動作力
付属コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68707978
SFU1B
本体/カバー:ABS/エチレン酢酸ビニール
340
スイッチ部:AC250V-6A(抵抗負荷)
11.7N
0.75mm^2 3芯1.5m
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
53日以内出荷
返品不可
68707987
SFVA1
本体/カバー:アルミ合金ダイカスト
260
スイッチ部:AC250V-6A(抵抗負荷)
29.4N
0.75mm^2 3芯1m
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68707996
SFK1
本体/カバー:ポリカーボネート樹脂
290
スイッチ部:AC250V-5A(抵抗負荷)
9.8N
0.75mm^2 3芯1.5m
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください