東京理工舎
バリタップ
サイリスタ式交流電力調整器です。
周波数(Hz)
50/60
接点
無電圧
設定方式
手動
相数
単相
電圧許容範囲
±10%
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68707856
VP05A
500VA
5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68707865
VP015A
150VA
1.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68707847
VP10A
1kVA
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください