曜日別特売

パネル基板付けイヤホンジャック

パネル基板付けイヤホンジャック - マル信無線電機パネル基板付けイヤホンジャック - マル信無線電機

GNDがシャーシに電気的に接地するタイプの3.5mmステレオジャックです。

仕様ステレオ備考基板取付タイプ極数3極パッケージPJ19ジャック径(Φmm)3.5Φジャック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68708030MJ-352W-O
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする