曜日別特売

研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダー

研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダー - クール・テック研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダー - クール・テック研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダー - クール・テック研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダー - クール・テック研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダー - クール・テック研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダー - クール・テック研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダー - クール・テック研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダー - クール・テック

フローティングホルダーとは
フローティング機構で研磨・バリ取りの自動化をサポートします。
こんなお悩みありませんか?
●手作業では仕上がりにムラが出やすい
● 工作機械で使いたいが、プログラムが複雑で扱いにくい
● ロボット研磨でも、もっと簡単に安定した仕上げをしたい
フローティングホルダーが解決します!
常に安定した押し当て圧を自動でコントロール
磨きムラを防止し、美しい鏡面仕上げを実現
複雑なプログラム不要!シンプルな動作プログラムでOK!
ロボットや工作機械への取り付けも簡単
【導入メリット】
・品質の安定化
・作業効率アップ
・簡単操作で高品質な仕上げ
・鏡面研磨やバリ取りの自動化を手軽に実現

用途カスプ除去研磨、金型合わせ面鏡面研磨、旋盤粗さバリ取り研磨、フライスマーク除去、座グリ面コンタリング研磨など最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000シャンク径(Φmm)Φ12×46.5本体寸法(mm)Φ26×129.5本体質量(g)163チャック径(Φmm)Φ3フローティング【ストローク】6mm【方向】上下内容量1個
注意
※最高使用回転数3000rpmを超えて使用しないでください。※ご使用開始時には製品の異音・振動・ガタつきなど異常がないことを点検してご使用ください。※メーカー製品ミラースポンジカップタイプ以外の工具を装着して使用しないでください。※本製品を落とす、強くぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。※保管する際は錆が発生しないように防錆処理を施し、保管してください。※フローティングホルダーストロークは6mmです。破損するため6mm以上は切り込まないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68729495MX-FH-H【切込荷重】2~42N
30,000
29,800
32,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
68729511MX-FH-S【切込荷重】1~21N
30,000
29,800
32,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする