BS豪削ホイル 木工加工用

BS豪削ホイル 木工加工用 - イチグチBS豪削ホイル 木工加工用 - イチグチBS豪削ホイル 木工加工用 - イチグチBS豪削ホイル 木工加工用 - イチグチBS豪削ホイル 木工加工用 - イチグチBS豪削ホイル 木工加工用 - イチグチ

各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。
フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。
ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。
六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。

用途木材の形状加工、面取り、ケバ取り、木の皮むき。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)20タイプ木工加工用砥粒アルミナ砥粒適合工具インパクトドライバー・電動ドリル直径(mm)35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872826070745#60
1,100
889
978(税込)
6日以内出荷
6872826970746#120
1,100
889
978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする