BS豪削ホイル 金属加工用

BS豪削ホイル 金属加工用 - イチグチBS豪削ホイル 金属加工用 - イチグチBS豪削ホイル 金属加工用 - イチグチBS豪削ホイル 金属加工用 - イチグチBS豪削ホイル 金属加工用 - イチグチBS豪削ホイル 金属加工用 - イチグチ

各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。
フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。
ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。
六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。

用途ステンレス・鉄の研削・研磨、バリ取り、黒皮はがし。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)20タイプ金属加工用砥粒セラミック砥粒適合工具インパクトドライバー・電動ドリル直径(mm)35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872821770741#40
1,300
999
1,099(税込)
6日以内出荷
6872822670742#60
1,300
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする