曜日別特売

ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ

ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ - アーテック[学校教材・教育玩具]ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ - アーテック[学校教材・教育玩具]ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ - アーテック[学校教材・教育玩具]ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ - アーテック[学校教材・教育玩具]ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ - アーテック[学校教材・教育玩具]

防災からアウトドアまで、水にも強い頼れる簡易トイレ!
水に強い新素材のプラスチックダンボールを使用した、簡易トイレです。軽量で持ち運びがしやすく、設置や使い方も簡単で、緊急時にも安心して利用できます。耐荷重350kgで大人でも安心して使用できます。コンパクトなので保管も簡単。軽量で丈夫な本体に、使用回数30回分のトイレ袋・凝固剤・ポケットティッシュが付属しており、非常時でも衛生的かつ安心して使用できます。防災用品としてはもちろん、アウトドアやレジャーにもおすすめです。

セット内容本体×1、凝固剤×30、汚物袋×30、消臭袋×10、ポケットティッシュ×10材質本体:プラダン5mm 800g、凝固剤:高吸水性樹脂(SAP)、処理袋・防臭袋:LLDPE、ポケットティッシュ:パルプ寸法(mm)本体のサイズ:275×410×350(組立時、蓋を閉じた状態)、蓋を含まない座面の高さ:40cm種類30回セット包装形態箱入り内容量1セット
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872704536965
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする