36965 ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ アーテック[学校教材・教育玩具] 68727045

36965 ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ アーテック[学校教材・教育玩具] 68727045
36965 ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ アーテック[学校教材・教育玩具] 68727045
36965 ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ アーテック[学校教材・教育玩具] 68727045
36965 ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ アーテック[学校教材・教育玩具] 68727045
36965 ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ アーテック[学校教材・教育玩具] 68727045

ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68727045
品番
36965
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

防災からアウトドアまで、水にも強い頼れる簡易トイレ
水に強い新素材のプラスチックダンボールを使用した、簡易トイレです。軽量で持ち運びがしやすく、設置や使い方も簡単で、緊急時にも安心して利用できます。耐荷重350kgで大人でも安心して使用できます。コンパクトなので保管も簡単。軽量で丈夫な本体に、使用回数30回分のトイレ袋・凝固剤・ポケットティッシュが付属しており、非常時でも衛生的かつ安心して使用できます。
材質:本体:プラダン5mm 800g、凝固剤:高吸水性樹脂(SAP)、処理袋・防臭袋:LLDPE、ポケットティッシュ:パルプ。サイズ:本体のサイズ:275×410×350mm(組立時、蓋を閉じた状態)、蓋を含まない座面の高さ:40cm。セット内容:本体×1、凝固剤×30、汚物袋×30、消臭袋×10、ポケットティッシュ×10

用途
学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。
セット内容
本体×1、凝固剤×30、汚物袋×30、消臭袋×10、ポケットティッシュ×10
材質
本体:プラダン5mm 800g、凝固剤:高吸水性樹脂(SAP)、処理袋・防臭袋:LLDPE、ポケットティッシュ:パルプ
寸法(mm)
本体のサイズ:275×410×350(組立時、蓋を閉じた状態)、蓋を含まない座面の高さ:40cm
種類
30回セット
包装形態
箱入り
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする