7年保存 口腔ケアWET綿棒

7年保存 口腔ケアWET綿棒 - 小津産業7年保存 口腔ケアWET綿棒 - 小津産業

7年保存可能!水なしで使える口腔ケア用のWET綿棒!
水がなくても口腔内を清潔に保てるWET綿棒です。災害時の避難所や断水時に役立ちます。綿棒タイプで細かい部分までしっかり拭き取れるので安心。綿棒の先形状は2種類あり、歯と歯の隙間に最適なとんがりコットンと歯と歯茎に最適な丸いコットンを使用しています。個包装仕様で衛生的、パラベンフリー・アルコールフリー処方で肌や口にやさしい使用感です。7年保存可能なので、長期備蓄用としておすすめです。

セット内容本体×30本材質先端綿球:綿、軸:ポリプロピレン、成分:水(基材)・グリセリン(保湿剤)・キシリトール(保湿剤)・安息香酸Na(保存料)・ソルビン酸K(保存料)・クエン酸Na(ph調整剤)・コカミドプロピルベタイン(界面活性剤)寸法(mm)12×100×4包装形態ヘッダー付き袋入り内容量1個(30本)
注意
※使用期限:7年間。保存期間:未開封で製造日より7年保存可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872702735732
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする