35732 7年保存 口腔ケアWET綿棒 小津産業 68727027

35732 7年保存 口腔ケアWET綿棒 小津産業 68727027
35732 7年保存 口腔ケアWET綿棒 小津産業 68727027

7年保存 口腔ケアWET綿棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(30本)
注文コード
68727027
品番
35732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥520
販売価格(税別)
¥473

7年保存可能水なしで使える口腔ケア用のWET綿棒
水がなくても口腔内を清潔に保てるWET綿棒です。災害時の避難所や断水時に役立ちます。綿棒タイプで細かい部分までしっかり拭き取れるので安心。綿棒の先形状は2種類あり、歯と歯の隙間に最適なとんがりコットンと歯と歯茎に最適な丸いコットンを使用しています。個包装仕様で衛生的、パラベンフリー・アルコールフリー処方で肌や口にやさしい使用感です。7年保存可能なので、長期備蓄用としておすすめです。
材質:先端綿球:綿、軸:ポリプロピレン、成分:水(基材)・グリセリン(保湿剤)・キシリトール(保湿剤)・安息香酸Na(保存料)・ソルビン酸K(保存料)・クエン酸Na(ph調整剤)・コカミドプロピルベタイン(界面活性剤)。サイズ:12×100×4mm。セット内容:本体×30本

用途
災害時の備え・防災用品やワークショップ用として。
セット内容
本体×30本
材質
先端綿球:綿、軸:ポリプロピレン、成分:水(基材)・グリセリン(保湿剤)・キシリトール(保湿剤)・安息香酸Na(保存料)・ソルビン酸K(保存料)・クエン酸Na(ph調整剤)・コカミドプロピルベタイン(界面活性剤)
寸法(mm)
12×100×4
包装形態
ヘッダー付き袋入り
注意
※使用期限:7年間。保存期間:未開封で製造日より7年保存可能。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする